曜日別特売

エクスプローラー フローティングランタン

エクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOSエクスプローラー フローティングランタン - GENTOS

調光機能付き水に浮く電池式ランタン。
単3アルカリ電池×6本にて最大430ルーメンの出力、10時間照射。
暖色High/Mid/Eco/キャンドルの計4段階照射、最小のEcoでは142時間の連続点灯が可能。
キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。
水に浮くフローティング機能。
スイッチ部の色にて電池残量を確認できるバッテリーインジケーター搭載(緑/残量あり、赤/残り僅か、赤点滅/残量無し)。

用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品テスト用電池質量(g)約135(電池含む)保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠)機能水に浮くフローティング機能光源高輝度チップタイプ暖色LED×4個寸法(Φ×mm)約78.0×141.5輝度約46cd(High)、24cd(Mid)/ 2cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×6本(テスト用付属)電球の種類LED点灯時間(時間)約10~142落下耐久(m)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333349EX-236D
オープン
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS EX-236D点灯パターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする