モリマーサム樹脂工業
ローリータンク
透過性が良いので残液量がわかりやすい。
軽くて丈夫、持ち運びが簡単に出来ます。
ポリエチレン製なので、錆びたり腐ったりしない。
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易です。
目盛り付です。
用途
工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬
色
スカイブルー
商品タイプ
本体
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63006975
SL-100SB
100
600
700
460
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006984
SL-200SB
200
680
820
680
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63006993
SL-300SB
300
760
920
760
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007009
SL-500SB
500
860
1040
860
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63007018
SL-1000SB
1000
1150
1320
1050
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません