曜日別特売

変換アダプタ

変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト変換アダプタ - サンワダイレクト

USBケーブルを、USB Type-Cケーブルに変換するアダプタUSB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(USB3.1 Gen1 規格対応)お手持ちのUSBケーブル(Aコネクタオスを持つケーブル)や、USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。
両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。
USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1対応 USB3.1(Gen1)・USB3.0の「SuperSPEED」、USB2.0の「HI-SPEED」、USB1.1の「Low SPEED]モードに対応した変換アダプタです。
急速充電対応1Aを超える充電電流(最大3A(DC5V)まで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができます。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ブラックコネクタ形状USB Type-Cコネクタオス-USB Aコネクタメスオス形状USB Type-Cメス形状USB A内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339055500-USB036
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする