AC充電器

AC充電器 - サンワダイレクト

USB Power Delivery規格に対応したUSB Type Cケーブル一体型のACアダプタです。
最大45Wまでの出力に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンやスマートフォンなどに充電ができます。
接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
USB Type Cポートはコネクタの表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
プラグが折りたためて持ち運びに便利なコンパクトタイプです。

仕様ケーブル長:約1.5m 絶縁キャップ:なしケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。保証期間購入日より6ヶ月プラグ形状2P定格入力AC100~240V 50/60Hz内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339369700-AC023
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする