曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクト

USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。
USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。
スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。
最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。
USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。
表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。
SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。
電源不要のバスパワータイプです。

対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85%対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード ClスロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB TypeC対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。
<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※SDロック機能には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63340726400-ADR322W
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする