曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクト

iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー※カードリーダーにも給電するので、iPhone X/8plus/8でも動作が安定します。
寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。
純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。
接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。
PC用のカードリーダーとしても使用できる。
純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。
接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。

対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s Plus/iPhone 6/iPhone 6 Plus※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。インターフェースUSB Aコネクタ メス×1、USB Aコネクタ オス×1対応メディア128GBまでのmicroSDXCカード Class6 (※1)128GBまでのmicroSDXCカード Class10 (※1)128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-I) (※1)32GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード (※2)2GBまでのT-Flash (※2)スロットmicroSDスロット×1内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
※1:iOS 10以降にのみ対応します。
※2:FAT32のフォーマットのみ対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
63340753400-ADRIP010W
オープン
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0629日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする