ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値)
差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。
高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。
スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。

仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55mコネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン分解能800count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63341426400-MA050BK
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63341426
2023-12-11
用途: 事務
その他業種

お値段も安く電池交換も不要なのでランニングコストは低いです。無線と違いレシーバーが無いので、レシーバーを無くして使えなくなることも無く、動きも音も難なく利用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする