曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクト

写真を高速スキャンできる。
写真をセットするだけで自動でスキャン
東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。

仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bitセット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD電源DC24V/0.75A光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)解像度600dpi色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit内容量1個
取扱説明書:あり(付属ソフト内)
注意
※キャリブレーションは付属のキャリブレーションシートを使用して行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342196400-SCN039
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする