曜日別特売

スキャナー

スキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクトスキャナー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。

仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
注意
※複数の写真を一度にスキャンし、1枚ずつ画像として保存できます。
※伝票などをスキャンした際に、パンチ穴を除去することもできます。
※少し破れている紙であれば破れた部分を復元することができます。(消えている文字は復元できません)
※モアレ処理なども可能です。スキャンするものの保存状態により加工後の画像の品質も変わります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63342223400-SCN057
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: 書類の電子化して保存するため
真栄運輸株式会社運輸・通信業

A3サイズのスキャナーですが価格的、機能的に十分満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする