BRゲートバルブ

BRゲートバルブ - 報商製作所BRゲートバルブ - 報商製作所BRゲートバルブ - 報商製作所BRゲートバルブ - 報商製作所BRゲートバルブ - 報商製作所BRゲートバルブ - 報商製作所
用途配管部材最高使用圧力(MPa)1.6RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63343045SV16-15151/2
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
63343054SV16-20203/4
4,020
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
63343063SV16-25251
5,250
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
63343079SV16-32321-1/4
7,950
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
63343088SV16-40401-1/2
10,350
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
63343097SV16-50502
16,050
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする