曜日別特売

ウルトラ G3 PREMIUM 10W30

ウルトラ G3 PREMIUM 10W30 - ホンダ
(69件のレビュー)

上質な乗り味、高性能を追求したハイグレードオイル。
●こんな方にオススメ
ギヤの入りやすさやクラッチの切れを重視したい
●用途別オススメ度
通勤・通学・寒冷地 ☆☆☆
渋滞路・猛暑 ☆☆☆
ロングツーリング ☆☆☆
サーキット ☆☆☆

用途オイル・ケミカル・補修JASO規格MA
注意
※2サイクルエンジンのバイクにご利用できません。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386941808234-999611缶(1L)全化学合成油10W-30SL1
オープン
取扱い終了
代替品有
6386975908234-999671缶(20L)全化学合成油10W-30SL20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
6334326408234-999611缶(1L)-10W-30SL-
2,400
取扱い終了
返品不可
6334327308234-999671缶(20L)-10W-30SL-
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6386941808234-999611966773708234-9997108234-99961 Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダ 19667737Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ1個
2,398
税込2,638
3:相当品です
6386975908234-999671966768508234-99977画像準備中Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ1個
30,980
税込34,078
3:相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63869418
2025-08-03
用途: バイクのオイル交換
運輸・通信業

ホンダの125ccのバイク用に購入しました
バイク店の使用しているオイルが少々気に入らない
ギヤが入りにくい現象があったのでG3を使用しました
これからの使用に期待をします

2025-10-27
用途: バイクのオイル交換時
卸売・小売業

crf250Lに使用。G1に比べるとエンジンノイズが増えますが、加速は良くなって燃費は変らないです。純正品でこだわらないので安心です。

2025-07-06
用途: スーパーカブC70に
クライムワークスサービス業

古いスーパーカブC70に入れています。オーバークオリティーな気もしますが、けっこうブン回しているし、エンジン壊れてほしくないので定期的に交換しています。

2025-06-05
用途: モンキー125のオイル交換
サービス業

125ccのMT車で、高回転で走ることが多く、純正オイルが一番信頼をおける。取扱説明書では、G1を指定しているが、バイク屋さんと相談し、化学合成油を入れることに。たまにクープンが来れば安く買えます。使用は問題なし。純正に勝る安心はなし。

対象商品 : 63869418
2025-02-14
用途: モンキーに使用
製造業

交換後は当然調子がいいです。2000km走った後でも劣化が少なく感じます。

1が参考にしています
2025-05-08
用途: バイクのメンテナンス時
製造業

カブのエンジンのオーバーホールで使用しました。
信頼の出来るホンダの純正オイルです。

対象商品 : 63869418
2025-09-27
用途: モンキー オイル交換
平野美装建設業・工事業

探していた商品だったのでよかったです。とても良い商品だったのでよかったです。

対象商品 : 63869418
2024-09-27
用途: 自分でのオイル交換に

バイクのエンジンオイルはミッション、クラッチも兼用なので純正と決めています。とても安く購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする