曜日別特売

ホンダ MILD SP 10W30

ホンダ MILD  SP 10W30 - ホンダ
(4件のレビュー)

従来からのスタンダードなオイルです。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6334334308229-999741缶(4L)4
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
6334335908229-999771缶(20L)20
オープン
20,880
22,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63343343
2024-07-26
用途: 自動車のメンテナンス

安定の純正オイルですわ。どこへ出かけてても間違いなく手に入る奴ですし。

対象商品 : 63343343
2023-03-31
用途: ホンダの旧車のオイル交換用
Pancho's Private Hangar, inc.自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダにはホンダの純正オイルが安心です、10%割の日に発注すればこちらが最安値(値上がり前)でした。缶がベコベコに凹んで届くのでストック用には不向きです、直ぐに使用する時に最適です。

対象商品 : 63343343
2023-03-15
用途: ビートのオイル交換
製造業

安心の純正オイルです。ホンダのエンジンにはホンダ純正オイルが一番という話もありますし。

2021-05-29
用途: オイル交換
製造業

やっぱり純正オイルにこだわっていましたので、この商品にしました。中々、買えなくなっているので、ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする