MFA-SP センサープローブ

MFA-SP センサープローブ - 山本光学

複数使用時や消耗・破損した際の
MFA専用の交換センサープローブ
センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。
使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください

質量(g)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65材質(フレーム)AES/ポリイミド色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※本体と同時購入が必須ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350097MFA-SP
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする