TOSTEM(LIXIL)
玄関ドア用電動オープナーシステム 「ドアック」用追加リモコン
自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。
リモコンキーは最大8個まで登録ができます。
種別
追加用リモコン
使用電池
リチウムコイン電池(CR2025)×1個
電池寿命
1日10回操作で約2年
周波数(MHz)
315
操作距離
最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件)
登録範囲
最大8個まで登録可能
内容量
1個
関連資料:
取付可否の確認(0.1MB)
LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63352933
QEAB1RM000
ブラック
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
当日出荷
63352949
QEAY1RM000
イエロー
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください