曜日別特売

ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用)

ダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) - モトユキダイヤモンドカッター X-LOCKシリーズ (コンクリート用) - モトユキ
(1件のレビュー)

取付簡単なX-LOCKシステムを採用。
セグメントタイプは切り込み力がアップ。寿命と切れ味のバランスに優れる。
ウェイブタイプはチッピングを抑制。切削抵抗が低く、滑らかな切れ味。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断・溝入れに適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)ダイヤ層幅(mm)10内容量1枚
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※画像は代表画像を使用しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ダイヤ層厚さ(mm)
形状
本体厚さ(mm)
インチ表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63350203GDS-XS-1051450010522.23(X-LOCK)1.8セグメント1.24インチ
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63350219GDS-XS-1251200012522.23(X-LOCK)2セグメント1.45インチ
6,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
63350228GDS-XW-1051450010522.23(X-LOCK)2ウェイブ1.24インチ
4,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
63350237GDS-XW-1251200012522.23(X-LOCK)2.2ウェイブ1.45インチ
6,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63350237
2022-10-11
用途: コンクリート切断

X-LOCKは簡単に刃物が交換出来てとても良い。このカッターはコンクリートに欠けが少なくきれいに切断できる。これのオフセットになった刃物か、アダプターみたいなものでオフセットがあればとても良いのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする