アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用) AZ-9150
ストレッチ素材&スポーツ3D設計で全身の運動性能が大幅にアップ
人に優しい、地球に優しい、新しい仕事服
環境に配慮したAITOZ eco productの商品です
仕様
ファスナー、バックシャーリング
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、ストレッチ
裾上げ
可
内容量
1本
全30種類を絞り込む
色
シルバーグレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
3S
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
62~67
67~72
72~77
77~82
82~87
87~92
92~97
97~102
102~112
112~122
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63654859
AZ-9150
シルバーグレー
3S
76
62~67
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654868
AZ-9150
シルバーグレー
SS
76
67~72
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654877
AZ-9150
シルバーグレー
S
80
72~77
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654886
AZ-9150
シルバーグレー
M
80
77~82
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654895
AZ-9150
シルバーグレー
L
80
82~87
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654904
AZ-9150
シルバーグレー
LL
80
87~92
003
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654913
AZ-9150
シルバーグレー
3L
80
92~97
003
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654929
AZ-9150
シルバーグレー
4L
80
97~102
003
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654938
AZ-9150
シルバーグレー
5L
80
102~112
003
¥
8,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654947
AZ-9150
シルバーグレー
6L
80
112~122
003
¥
9,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655053
AZ-9150
ブラック
3S
76
62~67
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655069
AZ-9150
ブラック
SS
76
67~72
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655078
AZ-9150
ブラック
S
80
72~77
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655087
AZ-9150
ブラック
M
80
77~82
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655096
AZ-9150
ブラック
L
80
82~87
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655105
AZ-9150
ブラック
LL
80
87~92
010
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655114
AZ-9150
ブラック
3L
80
92~97
010
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655123
AZ-9150
ブラック
4L
80
97~102
010
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655139
AZ-9150
ブラック
5L
80
102~112
010
¥
8,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63655148
AZ-9150
ブラック
6L
80
112~122
010
¥
9,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
63654956
AZ-9150
ネイビー
3S
76
62~67
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63654965
AZ-9150
ネイビー
SS
76
67~72
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63654974
AZ-9150
ネイビー
S
80
72~77
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63654983
AZ-9150
ネイビー
M
80
77~82
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63654999
AZ-9150
ネイビー
L
80
82~87
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655008
AZ-9150
ネイビー
LL
80
87~92
008
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655017
AZ-9150
ネイビー
3L
80
92~97
008
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655026
AZ-9150
ネイビー
4L
80
97~102
008
¥
8,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655035
AZ-9150
ネイビー
5L
80
102~112
008
¥
8,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
63655044
AZ-9150
ネイビー
6L
80
112~122
008
¥
9,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください