大塚刷毛製造
竹柄 太穴機械植ブラシ 平線 毛長 ナイロン
(1件のレビュー)
耐久性があります。
持ち柄部分に穴が空いているため、フックなど掛けやすい仕様になっています。
日本製のため安心!
用途
様々場所での洗浄、研磨、つやだし、接着材の塗布など
全長(mm)
320
毛丈(mm)
約30
柄の形状
曲柄
穴数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
行数
毛色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353737
1721
毛:ナイロン緑、柄:竹
2
緑
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
63353746
1723
毛:ナイロン緑、柄:竹
3
緑
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
63353755
1725
毛:ナイロン緑、柄:竹
4
緑
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
63353764
1725
毛:ナイロン白、柄:竹
4
白
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください