スチールポスト ダイヤル錠付き

スチールポスト ダイヤル錠付き - グリーンライフスチールポスト ダイヤル錠付き - グリーンライフ

奥行が14cmでコンパクトタイプ。壁取付でも邪魔にならない薄型設計。ダイヤル錠付きで防犯性UP。はがきの取り出しやすいエンボスタイプです。

用途郵便受け付属品木ねじ:4本、ネーマー:1枚、シール:4枚材質亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×15.3×35、取り出し口:約33×11×20投入口寸法(幅W×高さH)(mm)約345×50内容量1個
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因になります。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63353877FH-614D(MB/GR)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
63353886FH-614D(MB/OR)
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする