グリーンライフ
プラスチックポスト
幅が広くA4サイズの封筒がらくらく入ります。南京錠(別売)の取付も可能です。
用途
郵便受け
材質
本体:ポリプロピレン、確認窓:ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39×18.8×26
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
約351×35
寸法(幅W×高さH)(cm)
取り出し口:約33.1×12
付属品
木ねじ:3本、ネーマー:1枚
取付穴径(Φmm)
南京錠外径:6.5
内容量
1個
注意
※本製品の上に物を載せないでください。
※取り付ける場所は、雨の当たらない軒下、玄関先等を選んでください。場所によっては郵便物や新聞が濡れるおそれがあります。また長時間雨ざらしにしたり、直射日光の強い場所に設置すると変色するおそれがあります。
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は早めに郵便物を取り出して頂くようお願い致します。
※角部があるため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変形※変色の原因になります。普段のお手入れはよく絞った雑巾で水拭きしてください。汚れがひどく落ちにくい場合は、中性洗剤を使い拭きとった後乾いた雑巾でから拭きしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353895
PP-30(W)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63353904
PP-30(R)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください