グリーンライフ
大型ポストスタンド(モダンタイプ)
どんな住宅にもマッチするシンプルデザインでエントランスをスマートに演出します。スタンドタイプなので、施工の手間や壁面を傷つけることなく置くだけの簡単設置です。
用途
ポストスタンド
材質
スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約49.5×35.5×123/83.5(アジャスター含む)
取付可能寸法(cm)
【ポスト】幅45×奥行25まで
寸法(幅W×奥行D)(cm)
【棚板有効】小:45.5×17、大:47.5×34
内容量
1個
注意
※組立の際は、組立説明書通りに正しく組み立ててください。間違った組立はけがの原因になります。
※平坦な場所でご使用ください。
※設置場所を移動される際は、必ず積載物を取り除いてから行ってください。
※風の強く当たる場所には設置しないでください。
※本体に強い衝撃を与えないでください。
※棚板には8kg以上載せないでください。
※汚れを拭く際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色などの原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353938
OPS-02MD(MBK)
¥
9,818
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください