グリーンライフ
縦型メール便ポスト
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
用途
郵便受け
材質
金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32×12.5×36
投入口サイズ(mm)
約幅270×奥行60
寸法(幅W×高さH)(cm)
取り出し口:約27.5×29.5
付属品
木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
内容量
1個
注意
※生鮮食品、貴重品、現金などは受け取ることはできません。
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※鋼板製のため、お手入れの際には手袋を着用してください。
※本製品の上に物を載せないでください。雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出していただくようお願い致します。
※汚れを拭く際、シンナーやベンジン等は絶対に使用しないでください。また、金属タワシや研磨剤入りの洗剤等も使用しないでください。傷等の原因になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63353999
FH-220(TGY)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
63354017
FHM-220(MBK)
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63354008
FH-220(MBK)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください