曜日別特売

金属ドア用開放金具 さわらんとって

金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック金属ドア用開放金具 さわらんとって - ガードロック

手を使わずに足でドアを開けられる装置です。
ドアノブに触れずにドアを開けられるので、感染症対策に役立ちます。
荷物により両手が使えない時にも便利です。
マグネットもしくは両面テープで取り付けが簡単です。
ドアの加工なしで取り付けができます。
ドアノブ操作が必要な扉にも対応出来ます。
ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉にお使いいただけます。

材質本体:ステンレス製、プレート:ステンレス製、マグネット部:異方性ゴムマグネット適合扉ドアクローザー設置の鉄製、アルミ製の扉本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×295×65内容量1セット
注意
※室内用に設置されております。
※ドアの枠の形状によって取り付けできない場合があります。
※ゴムマグネットは素材の性質上、色移りしますので予めご了承ください。また、使用痕がドアに付くのを避けたい場合は取付テープをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354595No.630
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードロック商品説明 No.630さわらんとって
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする