曜日別特売

ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー

ダイヤル施錠機能付き サムターンカバー - ノムラテックダイヤル施錠機能付き サムターンカバー - ノムラテックダイヤル施錠機能付き サムターンカバー - ノムラテックダイヤル施錠機能付き サムターンカバー - ノムラテック

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。

材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下内容量1セット
注意
※形状により取り付けできない場合があります。
※サムターンのいちがドアのフチに近い場合は取り付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63354613N-1069
1,645
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[N-1069] ダイヤル施錠機能付 サムターンカバー 取扱い方法 [ノムラテック]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする