1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G

1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G - スリーボンド1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G - スリーボンド
(2件のレビュー)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。
硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。
一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s[cP])600[600]種類中強度液色主成分ポリメタクリル樹脂トラスコ品番126-3668破壊トルク(Nm)27比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mPa・s[cP])
破壊トルク(Nm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02335426TB1324N-50G600[600]27
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02335426
2018-02-09
用途: モータに関するあらゆる隙間接着工程に使用
有限会社ジャパンマグネット製造業

何種類かありますが軸とベアリング、ベアリングとハウジングの隙間封着にはサラサラした#1301Bを使用して外部から染み込ませ、テーパーピンなどの圧入時にはトロリとした#1324Nを下穴に充填し抜け防止として使用しています。それぞれ得着がありますので適切な使い分けが必要だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 02335426
2017-03-01
用途: 建設機械、農機具の修理

使い勝手が非常によい。たれ切れもよく手が汚れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする