マルマン
A4 バインダー セッション
たっぷり10枚、油性の文字も書いて消せるインデックス
大きく書けるワイド!なルーズリーフ付き
蛍光ペンでも書きやすい!裏写りしにくいルーズリーフ
仕様
本文:ラミネートタブインデックス 10山/7mm横罫ルーズリーフ 10枚/5mm方眼罫ワイドサイズルーズリーフ 1枚/クリアポケット1枚
サイズ
A4
タイプ
タテ型
背幅(mm)
28
穴数
30
リング穴径(Φmm)
14
収納枚数(枚)
90
内容量
1冊
注意
※条件により消しづらい可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63375568
F584-02
ブルー
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63375577
F584-08
ピンク
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63375586
F584-52
ライトブルー
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
63375595
F584-98
クリア
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください