B5 バインダー クラルテ

B5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマンB5 バインダー クラルテ - マルマン

シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙
ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。

仕様6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚サイズB5タイプタテ型背幅(mm)29穴数26リング穴径(Φmm)16収納枚数(枚)120内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63375604F311-02ブルー
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
63375613F311-08ピンク
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
63375629F311-11グレー
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
63375638F311-14アイボリー
1,100
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする