マルマン
A5 バインダー クラルテ
シンプルで落ち着いた"キレイめ"なデザイン
表紙を閉じていても、インデックスのタイトルを一目で確認できる ペン差しとしても使える表紙
ファイルのイメージカラーに合わせた5色のラミネートタブインデックス。
サイズ
A5
穴数
20
タイプ
タテ型
収納枚数(枚)
70
背幅(mm)
20
リング穴径(Φmm)
10
仕様
6mm横罫ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス5山/クリアポケット 1枚
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63375647
F415-02
ブルー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
63375656
F415-08
ピンク
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
63375665
F415-11
グレー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
63375674
F415-14
アイボリー
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください