曜日別特売

オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS

オートフィードシュレッダ 150AFX-ECS - アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
(1件のレビュー)

紙を置いて閉めるだけ。最大150枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉めてスタートを押す3ステップのみ、細断中そばにいる必要はありません。
細断中そばにいる必要はありません。
使いやすい小型タイプ、プラス、静音

質量(kg)15.3容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×28最大細断枚数手差し時8枚(オート時最大150枚)細断形状クロスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大150枚)細断可能物CRADオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅220mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63376338GCS150AFX-E
65,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 書類の裁断
建設業・工事業

シュレッダー機能は満足しているが、裁断後の空運転が非常にうるさい、メンテナンスしても治らない、業務に支障・・・苦痛(残念)
本製品はクロスカットの為マイクロカットに比べかさが増えてすぐいっぱいになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする