アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
細断形状
マイクロカット
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
手差し時8枚(オート時最大300枚)
連続使用時間(分)
60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
2.2
消費電力(W)
300
オートフィード機能
あり
細断可能物
CRAD
リバース機能
あり(リバーススイッチ、オートリバース)
質量(kg)
23
電源
AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×410×775
運転音(dB)
55
ダストボックス容量(L)
60
細断寸法(mm)
2×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
推奨ゴミ袋サイズ
90L
最大投入幅
A4サイズ(230mm)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
ダストボックス容量(L)
連続使用時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63376365
GCS300AFM-E
手差し時8枚(オート時最大300枚)
60
60
¥
107,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません