曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 下面開放タイプ - 三菱電機

Myシリーズ

大きさ40形本体鋼板 白色仕上内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライトユニット
定格
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
定格電圧(V)
LED寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
演色指数(Ra)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63388703MY-X425480/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高温固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色15.85000100~20040000153.1852420-
35,500
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63388789MY-X430330/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色214000100~20040000131.4852760-
33,000
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63388886MY-X440330/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色24.94000100~20040000142.1853540-
34,800
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63388913MY-X440330/YAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、イエロー固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形黄色24.9-100~2004000085.5852130-
40,300
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63388947MY-X440470/NHAHTN色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵高力率段調光形昼白色39.75000100~2003000092.6993680-
89,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389139MY-X450480/N2AHTN高温、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色30.35000200~24240000166855030-
41,300
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389193MY-X470300/WAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色36.74000100~20040000167.5856150-
46,300
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63389288MY-X470330/WAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色434000100~20040000142.5856130-
42,300
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63388588MY-X420330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色13.66500100~20040000142.6851940-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388597MY-X420330/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色13.63000100~20040000123.5851680-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388606MY-X420330/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388615MY-X420330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色13.65000100~20040000142.6851940-
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388624MY-X420330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色13.64000100~20040000130.8851780-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388633MY-X420330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色13.63500100~20040000127.9851740-
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388649MY-X425330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色16.76500100~20040000144.9852420-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388658MY-X425330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色16.73000100~20040000129.3852160-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388667MY-X425330/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388676MY-X425330/NAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色16.75000100~20040000144.9852420-
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388685MY-X425330/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色16.74000100~20040000136.5852280-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388694MY-X425330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色16.73500100~20040000133.5852230-
29,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388719MY-X430330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色216500100~20040000140.4852950-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388728MY-X430330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色216500100~20040000140.4852950-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388737MY-X430330/LAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色213000100~20040000124.2852610-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388746MY-X430330/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色213000100~20040000124.2852610-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388755MY-X430330/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000147.6853100-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388764MY-X430330/NAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼白色215000100~20040000147.6853100-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388773MY-X430330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色214000100~20040000131.4852760-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388798MY-X430330/WWAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色213500100~20040000128852690-
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388807MY-X430330/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色213500100~20040000128852690-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388816MY-X430360/NAHTNグレアカット(ABタイプ)、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000130852730-
36,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388825MY-X430370/NAHTN高演色、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色215000100~20040000129952710-
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388834MY-X440330/DAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388843MY-X440330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色24.96500100~20040000149.3853720-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388859MY-X440330/LAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色24.93000100~20040000136.9853410-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388868MY-X440330/LAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色24.93000100~20040000136.9853410-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388877MY-X440330/WAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色24.94000100~20040000142.1853540-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388895MY-X440330/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色24.93500100~20040000142.1853540-
31,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388904MY-X440330/WWAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色24.93500100~20040000142.1853540-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388929MY-X440360/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、グレアカット(ABタイプ)固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000136.9853410-
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388938MY-X440370/NAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、高演色固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼白色24.95000100~20040000128.1953190-
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388956MY-X450300/DAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388965MY-X450300/DAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色26.56500100~20040000177.7854710-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388974MY-X450300/LAHTN省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形電球色26.53000100~20040000163.3854330-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388983MY-X450300/LAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)電球色26.53000100~20040000163.3854330-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63388999MY-X450300/WAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形白色26.54000100~20040000171.3854540-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389008MY-X450300/WAHZ省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)白色26.54000100~20040000171.3854540-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389017MY-X450300/WWAHTNLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形温白色26.53500100~20040000163.3854330-
39,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389026MY-X450300/WWAHZLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力連続調光/初期照度補正付(5~100%)温白色26.53500100~20040000163.3854330-
42,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389035MY-X450330/DAHTN一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形昼光色32.56500100~20040000148.9854840-
35,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
63389044MY-X450330/DAHZ一般、LED内蔵・電源ユニット内蔵連続調光/初期照度補正付(5~100%)昼光色32.56500100~20040000148.9854840-
38,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63388588MY-X420330/DAHTN18820335MY-X420430/DAHTNMY-X420330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388597MY-X420330/LAHTN18820351MY-X420430/LAHTNMY-X420330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820351LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388606MY-X420330/NAHTN18820360MY-X420430/NAHTNMY-X420330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820360LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388615MY-X420330/NAHZ18820369MY-X420430/NAHZMY-X420330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820369LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388624MY-X420330/WAHTN18820378MY-X420430/WAHTNMY-X420330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820378LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388633MY-X420330/WWAHTN18820387MY-X420430/WWAHTNMY-X420330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820387LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388649MY-X425330/DAHTN18820396MY-X425430/DAHTNMY-X425330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820396LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388658MY-X425330/LAHTN18820405MY-X425430/LAHTNMY-X425330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820405LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388667MY-X425330/NAHTN18820421MY-X425430/NAHTNMY-X425330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820421LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388676MY-X425330/NAHZ18820430MY-X425430/NAHZMY-X425330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820430LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388685MY-X425330/WAHTN18820439MY-X425430/WAHTNMY-X425330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820439LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388694MY-X425330/WWAHTN18820448MY-X425430/WWAHTNMY-X425330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820448LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388719MY-X430330/DAHTN18820475MY-X430430/DAHTNMY-X430330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820475LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388728MY-X430330/DAHZ18820491MY-X430430/DAHZMY-X430330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820491LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388737MY-X430330/LAHTN18820500MY-X430430/LAHTNMY-X430330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820500LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388746MY-X430330/LAHZ18820509MY-X430430/LAHZMY-X430330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820509LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388755MY-X430330/NAHTN18820518MY-X430430/NAHTNMY-X430330/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820518LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388764MY-X430330/NAHZ18820527MY-X430430/NAHZMY-X430330/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820527LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388773MY-X430330/WAHTN18820536MY-X430430/WAHTNMY-X430330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820536LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388798MY-X430330/WWAHTN18820561MY-X430430/WWAHTNMY-X430330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820561LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388807MY-X430330/WWAHZ18820570MY-X430430/WWAHZMY-X430330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820570LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388816MY-X430360/NAHTN18820597MY-X430460/NAHTNMY-X430360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820597LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388825MY-X430370/NAHTN18820615MY-X430470/NAHTNMY-X430370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820615LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388834MY-X440330/DAHTN18820746MY-X440430/DAHTNMY-X440330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820746LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388843MY-X440330/DAHZ18820755MY-X440430/DAHZMY-X440330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820755LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388859MY-X440330/LAHTN18820771MY-X440430/LAHTNMY-X440330/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820771LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388868MY-X440330/LAHZ18820780MY-X440430/LAHZMY-X440330/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820780LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388877MY-X440330/WAHTN18820807MY-X440430/WAHTNMY-X440330/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820807LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388895MY-X440330/WWAHTN18820825MY-X440430/WWAHTNMY-X440330/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820825LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388904MY-X440330/WWAHZ18820841MY-X440430/WWAHZMY-X440330/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820841LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388929MY-X440360/NAHTN18820850MY-X440460/NAHTNMY-X440360/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820850LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388938MY-X440370/NAHTN18820868MY-X440470/NAHTNMY-X440370/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820868LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388956MY-X450300/DAHTN18820895MY-X450400/DAHTNMY-X450300/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820895LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388965MY-X450300/DAHZ18820911MY-X450400/DAHZMY-X450300/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820911LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388974MY-X450300/LAHTN18820920MY-X450400/LAHTNMY-X450300/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820920LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388983MY-X450300/LAHZ18820929MY-X450400/LAHZMY-X450300/LAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820929LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63388999MY-X450300/WAHTN18820956MY-X450400/WAHTNMY-X450300/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820956LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389008MY-X450300/WAHZ18820965MY-X450400/WAHZMY-X450300/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820965LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389017MY-X450300/WWAHTN18820981MY-X450400/WWAHTNMY-X450300/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820981LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389026MY-X450300/WWAHZ18820990MY-X450400/WWAHZMY-X450300/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820990LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389035MY-X450330/DAHTN18821035MY-X450430/DAHTNMY-X450330/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821035LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63389044MY-X450330/DAHZ18821051MY-X450430/DAHZMY-X450330/DAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821051LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする