曜日別特売

プロジェクター台

プロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクトプロジェクター台 - サンワダイレクト

W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。
受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
キャスター付きのため移動が簡単です。

仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)ホワイト使用工具手袋キャスターありフレーム色ホワイト色(天板)ホワイト組立方法ノックダウン組立式組立時間30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63423299100-PRST004
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする