サンワダイレクト
肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。
台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。
キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
組立時間
20分
組立人数
1
材質
張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
六角レンチ(mm)
5
色(マンセル値)
該当なし
組立方法
ノックダウン組立式
フレーム色
ブラック
使用工具
手袋
色
ブラック
仕様
個口数:1個口
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423439
100-TOK005BK
15立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅580mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取り付けてください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63423448
100-TOK006BK
15立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅430mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。必ず肘置き台よりも大きいサイズの天板に取り付けてください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください