サンワダイレクト
チェア
肘付きでゆったりできる座椅子。
さわり心地のいい生地を採用。
ギアは頭部14段、腰部14段階で角度の調整が可能です。
ギアは安心な日本製を使用。
背もたれを折り曲げて小さくすれば収納がしやすい。
仕様
製品最大サイズ_D:1250mm 肘高最大:270mm 背もたれサイズ_H:630mm 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 座面高さ最大:140mm 座面サイズ_W:480mm 座面サイズ_D:460mm 梱包重量:8.9kg 梱包サイズ:W600×D570×H380mm 個口数:1個口 背もたれサイズ_W:480mm
材質
張地 マイクロファイバークッション材 ウレタンフォーム
形式
完成品
キャスター
なし
張地
布製(ダークブラウン)
肘掛
あり
組立方法
組立出荷
梱包内容
1個口
肘高さ(mm)
270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423563
150-SNCF010DBR
ブラウン
140
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください