サンワダイレクト
チェア
長時間の正座が楽な座椅子です。
腰や膝にやさしい正座イスです。
足を入れ込まずにそのままでも座れます。
コンパクトで軽い。
仕様
梱包サイズ:W300×D240×H190mm 製品重量:1.5kg 製品最大サイズ_D:275mm 主要成型部品:木材、ウレタンフォーム 座面高さ最大:175mm 座面サイズ_W:90mm 梱包重量:2.0kg 個口数:1個口 バスウッド突板貼り、NC塗装。 座面サイズ_D:90mm
材質
張地 座面/布張り、バスウッド突板貼り、NC塗装。
サイズ
225×275×175mm
形式
組み立て済み
耐荷重(kg)
100
キャスター
なし
張地
座面:布張り(ブラウン)
肘掛
なし
組立方法
組立出荷
梱包内容
1個口
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63423579
150-SNCF022
ブラウン
175
225×275×175
1.5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください