曜日別特売

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクト

窓やガラスなどを手軽で簡単におそうじできます。
水ダレや拭き跡を残さず汚れや洗剤をしっかり吸引します。
電動で水滴をぐんぐん吸い取るので、結露とりにも最適です。
コードレス(充電式)なので、場所を選ばず使用することができます。
窓の掃除以外にも結露とり、浴室の壁やタイルの水滴取り、鏡の掃除、車の窓ガラスなども掃除できます。

仕様重量:約800g 出力電圧(電源アダプタ):5V 出力電流(電源アダプタ):1A 原産国:中国サイズW280×D98×H340mm定格電力(W)12消費電力12Wバッテリーリチウムバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3時間稼動音(dB(A))約68db使用可能時間(分間)35分連続動作時間約35分(フル充電時)タンク容量150ml内容量1個
取扱説明書:あり(日本語)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63424534200-CD052
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする