曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業溶接棒 - ニツコー熔材工業溶接棒 - ニツコー熔材工業溶接棒 - ニツコー熔材工業

LC-3はライムチタニヤ系被覆剤に鉄粉を添加して、再アークと作業の高能率化を図ったものです。
特にすみ肉溶接の場合、スラグの剥離性がよく、美しいビードの外観と抜群にすぐれた溶接使用伸びが得られ、他社の追従を許しません。
また高電流を使用することにより、作業能率の向上を図り経済的に使用できます。

用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他一般の溶接。仕様衝撃値:114J伸び(%)32耐圧性(MPa)425引張強度(MPa)466RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒長(mm)
棒径(Φmm)
電流範囲(A)下向
電流範囲(A)立向上進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63442978LC-3 2.0250240~6030~60
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
63442987LC-3 2.63502.660~10050~90
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
63442996LC-3 3.23503.2100~14080~130
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
63443005LC-3 4.04504140~190110~170
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする