曜日別特売

溶接棒

溶接棒 - ニツコー熔材工業

309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、
Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。
また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。
被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。

用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105内容量1箱(5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443179NS-309 3.23.2350
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする