曜日別特売

エンジンリペア

エンジンリペア - RISLONE
(8件のレビュー)

異音・金属摩耗・洗浄・漏れ・オイル上がり・白煙などの症状改善が可能です。多走行、中古車におすすめです。ガソリン・ディーゼル共に使用可能です。

用途自働車用エンジンリペア剤適合車ガソリン車・ディーゼル車使用量エンジンオイル4~6Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63425846RP-61000
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: エンジンオイル喰い改善
教育・研究機関

2回使用してマフラーからの青白い排気煙がなくなってきているのでしばらく使用してみようかと思っています。
オイルの減りは相変わらずなのですが、メーカーに聞いてみると複数回使用すると徐々に改善されるとの事でしたので期待しています。

対象商品 : 63425846
2024-07-10
用途: 車備品

会社の送迎車の整備の為購入しました。若干白煙が出るようになったので使用して見たのですが入れてすぐに白煙が止まりエンジンの振動・音が収まりました。
ここまで体感出来るとは思いませんでした。過走行車には効果ありと思います。
コスト的には同じ様な物が半値ぐらいからあり悩みどころです。

4が参考にしています
対象商品 : 63425846
2024-04-13
用途: エンジンオイル オイル下がりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のオイル下がり、オイル上がりの症状がどちらもあるようで判断が難しい状態でしたが、今回はじめてエンジンリペアを使用してみました。白煙の疑いのある症状は消え、オイル消費も今はありません。もう少し様子をみてみようと思っていますが、効果に大変驚いています。

2が参考にしています
対象商品 : 63425846
2024-04-21
用途: オイル交換時
匠リフォーム建設業・工事業

プリウスアルファでオイルを交換してから3000kmほど走るとオイルが減ってくるのですが、こちらを交換する際に足すと5000走っても減らないので、毎回使用してます。

1が参考にしています
2023-12-20
用途: オイル交換時
株式会社サニーサイドカウンティサービス業

ホンダオデッセイアブソルートです。走行距離は145000キロ、オイル交換時に添加して1500キロ走行しました。
その間の燃費はリッターあたり14キロ、エンジンは静かになら、加速は抜群、トルクもアップこれはスグレモノです。
毎回使用していきます。

2が参考にしています
対象商品 : 63425846
2023-03-06
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車オイル交換に来られたお客様の車が異音していたのでオイル交換ステッカーを見ると2万キロ以上交換してなくてオイル量も少なかったのでオイル交換と同時に入れたらアイドリングで数分で異音が消えてきた。

2が参考にしています
対象商品 : 63425846
2023-02-23
用途: 多走行(250,000km越えの2.5Lスバル)に。。。
製造業

表題の通り「多走行車」がこのところ、
OIL「上がり」または「下がり」の症状(オイル減る)において使ってみました。
入れた直後、だいぶ滑らかになった感じが体感できました。
かれこれ1000km近く走りましたので、OILの減り具合を確認してみようと思います。
オイル減りが止まってくれていることを願うばかりです。

対象商品 : 63425846
2022-11-11
用途: エンジンの微量なオイル漏れ
農・林・水産業

あまりこの手の商品は信用してなかったが
オイルは止まりディーゼルの黒煙もおさまりの
良い結果に終わった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする