村上被服
HOOH ニーパット(2枚セット) 313
驚異の衝撃吸収性
ハニカム構造EVAパッド
直接肌にはもちろん、ズボンの上からでも着用可能
用途
膝をついての作業に最適
種別
ひざ用
色
ブラック
混率(%)
ナイロン82、ポリウレタン18
機能
冷感、フリーストレッチ、UVカット
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63429443
313
F
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
63429459
313
XO
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください