アイビッグ
強力長シャックル
AIBシリーズ(プレミアムハイテン鋼材のみを使用)
コストメリットを最大限に追求したロングヒット
長いシャックルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
質量(kg)
寸法d3(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63433957
28645
2.5
0.85
16
16
130
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
63433966
28646
4
1.5
19
19
160
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
5日以内出荷
63433975
28647
6
2.1
22
22
170
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください