HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
日常防水型導電率計 DiSTシリーズ
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。導電率/TDSの換算率が調節可能ですので、精度の高い測定ができます。
仕様
導電率/TDS換算率:0.45~1.00の間で調節可能
付属品
導電率・TDS標準液×各3袋
質量(g)
100
電源
LR44ボタン電池×4個/500時間
測定範囲(℃)
0.0~60.0
温度補償
温度係数0.0~2.4の間で調節可能
ケーシング
防水・100%浮揚性
サイズ(mm)
163×40×26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(μS/cm)
校正
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437938
HI 98311N
0~3999
自動1点:1413μS/cm
1-6510-11
¥25,500
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
63437947
HI 98312N
0.00~20.00
自動1点:12.88mS/cm
1-6510-12
¥25,500
¥
24,980
¥27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください