日常防水pH計 pHepシリーズ

日常防水pH計 pHepシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHepシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHepシリーズ - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。

質量(g)85サイズ163×40×26mm使用温度範囲0~60℃付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋温度補償自動校正自動1点または2点校正電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分解能(pH)
アズワン品番
精度
測定範囲(pH)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63437956HI 98127N0.11-6511-11±0.10.0~14.00.1pH
22,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
63437965HI 98128N0.011-6511-12±0.050.00~14.000.01pH
25,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする