水分活性測定装置 MD-AWシリーズ

水分活性測定装置 MD-AWシリーズ - アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズ - アズワン水分活性測定装置 MD-AWシリーズ - アズワン

卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)簡易メモリ機能(20件)を搭載しており、作業を遡って確認に便利です。表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。時計機能を有しており、メモリ機能付きでは打刻を行います。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。

仕様交換用シャーレ材質:PS付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ簡易メモリ付(20件)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-02商品タイプレンタル品はこちら内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440905MD-AW2
95,000
94,900
104,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする