曜日別特売

Wifiファイバースコープ ダブルカメラ

Wifiファイバースコープ ダブルカメラ - アズワン
(2件のレビュー)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画撮影が可能です。ダブルカメラのため、正面と側面の観察が可能です。付属のプレートを用いてスマートフォン等に本体を取付けることが可能です。

仕様専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~60mm付属品30cm USBケーブル(コネクタ形状:Type-A・MicroB)、マグネット取付け用プレート質量(g)235電源内蔵リチウムイオン電池(1150mAh)全長(m)1プローブ外径Φ4.9×先端部28mm×全長1m連続運転時間(h)2時間(満充電時)通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4Ghz)解像度640×480防塵防水性能IP67視野56°保存形式JPG・AVI通信距離0~10m(障害物のない状態)LED正面・側面(アプリで調光可能)サイズ(mm)113×478×23.8アズワン品番4-2499-01先端径(Φmm)28内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440957W1149
72,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63440957
2022-03-03
用途: 機械のメンテナンス
古河電気工業株式会社製造業

京セラトルクG03(アンドロイド8.1)にて
説明書通りではアプリを立ち上げても接続エラーで使えなかったが
機内モードにしてWIFIをONでやっと繋がりました。

対象商品 : 63440957
2022-02-24
用途: 機械のメンテナンス
古河電気工業株式会社製造業

京セラトルクG03(android 7.1.1)にてwifi接続しましたが
try again が出続けて使用できないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする