曜日別特売

直流安定化電源 PSシリーズ

直流安定化電源 PSシリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!

付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441359PS30V5A100~50~30
24,800
24,700
27,170(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63441359
2021-10-04
用途: 実験用

実験用電源としての購入です。
価格のわりに高機能で感動しています。
AC電源ソケットの接触が良くないのは価格相応ですが
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする