曜日別特売

卓上型濁度計

卓上型濁度計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

レシオおよび非レシオの2つの測定項目があります。測定単位はNTU、nephelos、EBCの3種類があります。測定結果を200データまでメモリーができ、USBによるPC接続が可能です。GLP機能による校正状態の確認が可能です。

仕様測定範囲(レシオ):、NTU/0.00~9.99・10.0~99.9・100~4000、nephelos/0.0~99.9・100~26800、EBC/0.00~9.99・10.0~99.9・100~980 測定範囲(非レシオ):NTU/0.00~9.99・10.0~40.0、nephelos/0.0~99.9・100~268、EBC/0.00~9.80 分解能(レシオ):NTU/0.01・0.1・1、nephelos/0.1・1、EBC/0.01・0.1・1 分解能(非レシオ):NTU/0.01・0.1質量(kg)2.5電源ACアダプター精度測定値の±2%+0.02NTU(0.15nephelos、0.01EBC)、測定値の±5%(1000NTU、6700nephelos、245EBCより濃度が高い場合)校正2点、3点、4点、または5点校正(専用標準液にて)サイズ(mm)200×230×145アズワン品番4-2763-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441474HI 88703
580,000
579,800
637,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする