曜日別特売

スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT

スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 高耐久型 EXZ-SFT - OSG(オーエスジー)

1ランク上の満足感。
特殊表面処理で耐久を高め刃欠けを防ぐ。
EXZ-SFTは全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。

用途主に中炭素鋼での低速領域での止まり穴加工にねじの種類M内容量1本
注意
※ステンレス鋼、高硬度鋼の加工には向きません。
全9種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446225EXZ-SFT HSE STD M3×0.5M3×0.5OH22.5P61943高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
1,540
999
1,099(税込)
当日出荷
63446234EXZ-SFT HSE STD M4×0.7M4×0.7OH22.5P8.42153高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
1,480
979
1,077(税込)
当日出荷
63446243EXZ-SFT HSE STD M5×0.8M5×0.8OH22.5P9.6245.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
1,530
999
1,099(税込)
当日出荷
63446259EXZ-SFT HSE STD M6×1M6×1OH22.5P122963高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
1,630
999
1,099(税込)
当日出荷
63446268EXZ-SFT HSE STD M8×1.25M8×1.25OH32.5P15376.23高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
2,370
1,598
1,758(税込)
当日出荷
63446277EXZ-SFT HSE STD M10×1.5M10×1.5OH32.5P184173高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
2,990
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63446286EXZ-SFT HSE STD M12×1.75M12×1.75OH32.5P21488.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
4,130
2,898
3,188(税込)
当日出荷
63446295EXZ-SFT HSE STD M14×2M14×2OH22.5P304810.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
5,810
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
63446304EXZ-SFT HSE STD M16×2M16×2OH22.5P325212.53高バナジウムハイス_HSS-E特殊表面処理(NZ)35
7,720
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする