曜日別特売

溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF - OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF - OSG(オーエスジー)

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。

用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD内容量1本
全27種類を絞り込む
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
27種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
食付
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59492974LT-S-XPF P HSE STD M3×0.5×80M3×0.5×80M30.54PRH5809184突出しセンタ有
6,080
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59492956LT-S-XPF P HSE STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.54PRH51209184突出しセンタ有
8,180
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
59492947LT-S-XPF B HSE STD M3×0.5×120M3×0.5×120M30.52PRH51209184突出しセンタ無
8,180
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
59493017LT-S-XPF P HSE STD M4×0.7×80M4×0.7×80M40.74PRH68010205突出しセンタ有
5,560
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
59493008LT-S-XPF B HSE STD M4×0.7×80M4×0.7×80M40.72PRH68010205突出しセンタ無
5,560
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
59492992LT-S-XPF P HSE STD M4×0.7×120M4×0.7×120M40.74PRH612010205突出しセンタ有
7,840
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
59493035LT-S-XPF P HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.84PRH610011225.5突出しセンタ有
6,550
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59493026LT-S-XPF B HSE STD M5×0.8×100M5×0.8×100M50.82PRH610011225.5突出しセンタ無
6,550
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59493062LT-S-XPF P HSE STD M6×1×100M6×1×100M614PRH710010246突出しセンタ有
6,310
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59493053LT-S-XPF B HSE STD M6×1×100M6×1×100M612PRH710010246突出しセンタ無
6,310
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
59493078LT-S-XPF B HSE STD M6×1×150M6×1×150M612PRH715010246突出しセンタ無
9,780
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
59493096LT-S-XPF P HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.254PRH710012-6.2突出しセンタ無
7,720
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
59493105LT-S-XPF B HSE STD M8×1.25×150M8×1.25×150M81.252PRH715012-6.2突出しセンタ無
11,600
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
59492886LT-S-XPF P HSE STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.54PRH710015-7突出しセンタ無
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59492852LT-S-XPF P HSE STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.254PRH710015-7突出しセンタ無
8,870
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59492843LT-S-XPF B HSE STD M10×1.25×100M10×1.25×100M101.252PRH710015-7突出しセンタ無
8,870
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
59492868LT-S-XPF B HSE STD M10×1.25×150M10×1.25×150M101.252PRH715015-7突出しセンタ無
12,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
59492938LT-S-XPF P HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.754PRH815017-8.5突出しセンタ無
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
59492922LT-S-XPF B HSE STD M12×1.75×150M12×1.75×150M121.752PRH815017-8.5突出しセンタ無
15,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
59492913LT-S-XPF B HSE STD M12×1.5×150M12×1.5×150M121.52PRH715017-8.5突出しセンタ無
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59492904LT-S-XPF B HSE STD M12×1.25×150M12×1.25×150M121.252PRH715017-8.5突出しセンタ無
15,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59492965LT-S-XPF B HSE STD M3×0.5×80M3×0.5×80M30.52PRH5809184突出しセンタ無
6,080
4,798
5,278(税込)
取扱停止中
59492983LT-S-XPF B HSE STD M4×0.7×120M4×0.7×120M40.72PRH612010205突出しセンタ無
7,840
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
59493044LT-S-XPF B HSE STD M5×0.8×150M5×0.8×150M50.82PRH615011225.5突出しセンタ無
10,300
7,798
8,578(税込)
取扱停止中
59493087LT-S-XPF B HSE STD M8×1.25×100M8×1.25×100M81.252PRH710012-6.2突出しセンタ無
7,720
5,898
6,488(税込)
取扱停止中
59492877LT-S-XPF B HSE STD M10×1.5×100M10×1.5×100M101.52PRH710015-7突出しセンタ無
8,870
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
59492895LT-S-XPF B HSE STD M10×1.5×150M10×1.5×150M101.52PRH715015-7突出しセンタ無
12,800
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする