OSG(オーエスジー)
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF
S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじの種類
M
食付
2P
精度表記
STD
形状
突出しセンタ無
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
精度
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59493236
OIL-S-XPF B HSE STD M6×1
M6×1
M6
1
RH7
62
8
24
6
¥
9,670
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
59493245
OIL-S-XPF B HSE STD M8×1.25
M8×1.25
M8
1.25
RH7
70
10
-
6.2
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
59493193
OIL-S-XPF B HSE STD M10×1.5
M10×1.5
M10
1.5
RH7
75
12
-
7
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
59493202
OIL-S-XPF B HSE STD M12×1.75
M12×1.75
M12
1.75
RH8
82
14
-
8.5
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
59493218
OIL-S-XPF B HSE STD M14×1.5
M14×1.5
M14
1.5
RH9
88
12
-
10.5
¥
37,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
59493227
OIL-S-XPF B HSE STD M16×1.5
M16×1.5
M16
1.5
RH9
95
12
-
12.5
¥
46,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください