曜日別特売

スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT - OSG(オーエスジー)

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。

用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD内容量1本
全93種類を絞り込む
呼び寸法
シャンク径(mm)
93種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
精度
食付
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
材質
表面処理
ねじれ角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59483314A-LT-SFT 2.5P STD M2×0.25×80M2×0.25×80OH12.5P3.21032粉末ハイス_CPMVコーティング45
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
59483323A-LT-SFT 2.5P STD M2×0.4×80M2×0.4×80OH1.52.5P3.21032粉末ハイス_CPMVコーティング45
11,300
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
59483086A-LT-SFT 2.5P STD M2.2×0.25×80M2.2×0.25×80OH12.5P3.61132粉末ハイス_CPMVコーティング45
19,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
59483095A-LT-SFT 2.5P STD M2.2×0.45×80M2.2×0.45×80OH22.5P3.61132粉末ハイス_CPMVコーティング45
11,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
59483104A-LT-SFT 2.5P STD M2.3×0.4×80M2.3×0.4×80OH1.52.5P3.61232粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
59483113A-LT-SFT 2.5P STD M2.5×0.35×80M2.5×0.35×80OH1.52.5P3.61332粉末ハイス_CPMVコーティング45
13,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
59483122A-LT-SFT 2.5P STD M2.5×0.45×80M2.5×0.45×80OH22.5P3.61332粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,550
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59483138A-LT-SFT 2.5P STD M2.6×0.45×80M2.6×0.45×80OH22.5P3.61332粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,860
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
59483357A-LT-SFT 2.5P STD M3×0.35×100M3×0.35×100OH22.5P41943粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
59483366A-LT-SFT 2.5P STD M3×0.5×100M3×0.5×100OH22.5P41943粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,330
4,798
5,278(税込)
当日出荷
59483332A-LT-SFT 2.5P STD M3.5×0.35×100M3.5×0.35×100OH22.5P4.81943粉末ハイス_CPMVコーティング45
10,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59483348A-LT-SFT 2.5P STD M3.5×0.6×100M3.5×0.6×100OH22.5P4.81943粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
59483402A-LT-SFT 2.5P STD M4×0.5×100M4×0.5×100OH22.5P5.62153粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,640
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
59483418A-LT-SFT 2.5P STD M4×0.7×100M4×0.7×100OH32.5P5.62153粉末ハイス_CPMVコーティング45
5,790
4,698
5,168(税込)
当日出荷
59483384A-LT-SFT 2.5P STD M4.5×0.5×100M4.5×0.5×100OH22.5P62153粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,410
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
59483393A-LT-SFT 2.5P STD M4.5×0.75×100M4.5×0.75×100OH22.5P62153粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,700
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
59483445A-LT-SFT 2.5P STD M5×0.5×100M5×0.5×100OH22.5P6.4245.53粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,550
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59483454A-LT-SFT 2.5P STD M5×0.8×100M5×0.8×100OH32.5P6.4245.53粉末ハイス_CPMVコーティング45
5,190
3,898
4,288(税込)
当日出荷
59483436A-LT-SFT 2.5P STD M5.5×0.5×100M5.5×0.5×100OH22.5P7.2255.53粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,370
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
59483472A-LT-SFT 2.5P STD M6×0.75×100M6×0.75×100OH22.5P82963粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,190
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
59483488A-LT-SFT 2.5P STD M6×0.75×150M6×0.75×150OH22.5P82963粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,610
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
59483497A-LT-SFT 2.5P STD M6×1×100M6×1×100OH32.5P82963粉末ハイス_CPMVコーティング45
5,320
4,198
4,618(税込)
当日出荷
59483515A-LT-SFT 2.5P STD M6×1×150M6×1×150OH32.5P82963粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59483524A-LT-SFT 2.5P STD M7×0.75×100M7×0.75×100OH22.5P9336.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,910
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
59483533A-LT-SFT 2.5P STD M7×0.75×150M7×0.75×150OH22.5P9336.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
11,200
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
59483542A-LT-SFT 2.5P STD M7×1×100M7×1×100OH32.5P12336.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,450
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
59483576A-LT-SFT 2.5P STD M7×1×150M7×1×150OH32.5P12336.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,710
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59483594A-LT-SFT 2.5P STD M8×0.75×100M8×0.75×100OH32.5P12376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,660
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59483612A-LT-SFT 2.5P STD M8×0.75×150M8×0.75×150OH32.5P12376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
10,900
8,298
9,128(税込)
当日出荷
59483655A-LT-SFT 2.5P STD M8×1×100M8×1×100OH32.5P12376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,010
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
59483664A-LT-SFT 2.5P STD M8×1×150M8×1×150OH32.5P12376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,810
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
59483628A-LT-SFT 2.5P STD M8×1.25×100M8×1.25×100OH32.5P15376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
6,270
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
59483646A-LT-SFT 2.5P STD M8×1.25×150M8×1.25×150OH32.5P15376.23粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,460
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59483673A-LT-SFT 2.5P STD M9×0.75×100M9×0.75×100OH32.5P123873粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,090
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
59483682A-LT-SFT 2.5P STD M9×0.75×150M9×0.75×150OH32.5P123873粉末ハイス_CPMVコーティング45
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
59483716A-LT-SFT 2.5P STD M9×1×100M9×1×100OH32.5P123873粉末ハイス_CPMVコーティング45
8,330
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
59483725A-LT-SFT 2.5P STD M9×1×150M9×1×150OH32.5P123873粉末ハイス_CPMVコーティング45
12,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
59483698A-LT-SFT 2.5P STD M9×1.25×100M9×1.25×100OH32.5P153873粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,200
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
59483707A-LT-SFT 2.5P STD M9×1.25×150M9×1.25×150OH32.5P153873粉末ハイス_CPMVコーティング45
10,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
59482614A-LT-SFT 2.5P STD M10×0.75×100M10×0.75×100OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,300
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
59482623A-LT-SFT 2.5P STD M10×0.75×150M10×0.75×150OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
59482693A-LT-SFT 2.5P STD M10×1×100M10×1×100OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,990
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
59482702A-LT-SFT 2.5P STD M10×1×150M10×1×150OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
11,500
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
59482632A-LT-SFT 2.5P STD M10×1.25×100M10×1.25×100OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,100
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
59482657A-LT-SFT 2.5P STD M10×1.25×150M10×1.25×150OH32.5P154173粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,890
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
59482666A-LT-SFT 2.5P STD M10×1.5×100M10×1.5×100OH32.5P184173粉末ハイス_CPMVコーティング45
7,100
5,598
6,158(税込)
当日出荷
59482684A-LT-SFT 2.5P STD M10×1.5×150M10×1.5×150OH32.5P184173粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,890
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
59482718A-LT-SFT 2.5P STD M11×0.75×100M11×0.75×100OH32.5P154883粉末ハイス_CPMVコーティング45
10,900
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
59482727A-LT-SFT 2.5P STD M11×0.75×150M11×0.75×150OH32.5P154883粉末ハイス_CPMVコーティング45
16,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
59482772A-LT-SFT 2.5P STD M11×1×100M11×1×100OH32.5P154883粉末ハイス_CPMVコーティング45
9,810
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする